Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04160
04160.100.080
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric fin DIN 960 Oțel Simplu 10.9 M10X1,25X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
80 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
80
P
1.25
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
Numerele articolelor
Cod Articol
04160.100.080
EAN
8715492120656
UBB
952351918141