Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04161
04161.220.080
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric extra-fin DIN 960 Oțel Simplu 10.9 M22X1,50X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M22
Lungime
80 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
80
P
1.5
s
32
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
960
NEN
1555
NF
E25-152
ISO
8765
Numerele articolelor
Cod Articol
04161.220.080
EAN
8717077019829
UBB
500644712746