Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04161
04161.100.100
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat metric extra-fin DIN 960 Oțel Simplu 10.9 M10X1,00X100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
100 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
100
P
1
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8765
NF
E25-152
DIN
960
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
04161.100.100
EAN
8715492121202
UBB
953351781174
UNSPSC
31161620