Diverse
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.480.170
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M48X170
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
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
M48
Lungime
170 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
170
P
5
s
75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.480.170
EAN
8717077012707
UBB
500644638180