My example list
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.160.200
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M16X200
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
200 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
200
P
2
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.160.200
EAN
8715492026743
UBB
950351153776