text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza lucrărilor de mentenanță programate pentru weekend-ul următor, vă rugăm să comandați articolele dvs. mai devreme.
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.240.160
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M24X160
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M24
Lungime
160 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
160
P
3
s
36
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.240.160
EAN
8715492027672
UBB
950351905373
UNSPSC
31161620