Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04104
04104.240.140
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 10.9 M24X140
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
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
M24
Lungime
140 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
140
P
3
s
36
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
04104.240.140
EAN
8715494454681
UBB
500614318185