Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.140.120
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M14X120/S=22
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M14
Lungime
120 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
120
P
2
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.140.120
EAN
8715492026422
UBB
950351151200