Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01000
01000.080.050
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M8X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
50 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
50
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
01000.080.050
EAN
8715492007391
UBB
950351003955