Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01000
01000.070.040
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M7X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M7
Lungime
40 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
40
P
1
s
11
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Numerele articolelor
Cod Articol
01000.070.040
EAN
8715492007285
UBB
950351003385
UNSPSC
31161620