Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01000
01000.560.140
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M56X140
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
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
M56
Lungime
140 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
124
b (min.): L
200mm
137
d-D
M56
k
35
L (mm)
140
P
5.5
s
85
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
01000.560.140
EAN
8717077007215
UBB
500644586694