text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01000
01000.480.190
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M48X190
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
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
M48
Lungime
190 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
190
P
5
s
75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
01000.480.190
EAN
8717077007123
UBB
500644585787