Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01000
01000.330.260
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M33X260
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M33
Lungime
260 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
260
P
3.5
s
50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
01000.330.260
EAN
8715492010926
UBB
950351028051