Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04100
04100.060.030
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 10.9 M6X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
30 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
30
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
04100.060.030
EAN
8715492114082
UBB
950351323643