Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04100
04100.270.170
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 10.9 M27X170
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M27
Lungime
170 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
170
P
3
s
41
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
Numerele articolelor
Cod Articol
04100.270.170
EAN
8715492115959
UBB
953351759725