Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
53510
53510.160.055
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 80 M16X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
55 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
55
P
2
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
53510.160.055
EAN
8715492318183
UBB
950351833427