Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01071
01071.180.080
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 8.8 M18X1,50X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M18
Lungime
80 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Dimensiuni
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
80
P
1.5
s
27
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
Numerele articolelor
Cod Articol
01071.180.080
EAN
8715492022370
UBB
950351139437