Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01071
01071.180.045
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 8.8 M18X1,50X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M18
Lungime
45 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Dimensiuni
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
45
P
1.5
s
27
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
DIN
961
Numerele articolelor
Cod Articol
01071.180.045
EAN
8715492022325
UBB
950351139015