Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04170
04170.240.050
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 10.9 M24X2,00X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M24
Lungime
50 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M24
k
15
L (mm)
50
P
2
s
36
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
Numerele articolelor
Cod Articol
04170.240.050
EAN
8715492122339
UBB
953351783568
UNSPSC
31161620