Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
04171
04171.180.060
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Simplu 10.9 M18X1,50X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M18
Lungime
60 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric extrafin
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
60
P
1.5
s
27
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
ISO
8676
DIN
961
NF
E25-151
Numerele articolelor
Cod Articol
04171.180.060
EAN
8715492122490
UBB
953351783808