Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01237
01237.040.010
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M4X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
10
P
0.7
s
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
Numerele articolelor
Cod Articol
01237.040.010
EAN
8717077233669
UBB
500648280021