Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01210
01210.120.031
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017/ DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M12X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
30 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
30
P
1.75
s
18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01210.120.031
EAN
8715492030672
UBB
952351617750