Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01210
01210.100.120
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincat 8.8 M10X120/S=17
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
120 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
120
P
1.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Numerele articolelor
Cod Articol
01210.100.120
EAN
8715492030528
UBB
950351071192