Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01230
01230.100.140
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M10X140/S=17
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
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
M10
Lungime
140 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
140
P
1.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Numerele articolelor
Cod Articol
01230.100.140
EAN
8715492036919
UBB
954351337801