Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01010
01010.330.070
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M33X70
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M33
Lungime
70 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M33
k
21
L (mm)
70
P
3.5
s
50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01010.330.070
EAN
8715492016195
UBB
950351058082
UNSPSC
31161620