text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01010
01010.160.060
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M16X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
60 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M16
k
10
L (mm)
60
P
2
s
24
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
Numerele articolelor
Cod Articol
01010.160.060
EAN
8715492014696
UBB
950351051624
UNSPSC
31161620