Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
52010
52010.120.130
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil D6 (1.4462) M12X130
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
D6 (1.4462)
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 75
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
130 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
D6 (1.4462)
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
130
P
1.75
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
Numerele articolelor
Cod Articol
52010.120.130
EAN
8715492001801
UBB
500695109289