Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
53520
53520.060.030
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 80 M6X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
30 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
k
4
L (mm)
30
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Numerele articolelor
Cod Articol
53520.060.030
EAN
8715492318619
UBB
950351837063