Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
53520
53520.060.010
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 80 M6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
10 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
k
4
L (mm)
10
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Numerele articolelor
Cod Articol
53520.060.010
EAN
8715492318565
UBB
950351836560
UNSPSC
31161620