Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
53520
53520.100.065
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 80 M10X65
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
65 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
65
P
1.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
53520.100.065
EAN
8715494111034
UBB
500571361657