Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
45810
45810.080.025
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Kuprodur CU5 60 M8X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
60
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Kuprodur
Material tehnic
CU5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Clasă
60
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Kuprodur
Material tehnic
CU5
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
45810.080.025
EAN
8715492838506
UBB
950351734427