MAVE B.V.
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
45010
45010.080.025
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Aluminiu P40 M8X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
P40
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Clasă
P40
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
45010.080.025
EAN
8715492835901
UBB
950351728247
UNSPSC
31161620