Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
45010
45010.060.040
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Aluminiu P40 M6X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
P40
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
40 mm
Clasă
P40
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
Numerele articolelor
Cod Articol
45010.060.040
EAN
8715494510233
UBB
500621778652