Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
45210
45210.080.025
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Aluminiu Anodizat P60 M8X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
P60
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Clasă
P60
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Anodizat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
45210.080.025
EAN
8715492837165
UBB
950351731522