Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
45210
45210.050.016
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Aluminiu Anodizat P60 M5X16
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
P60
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
16 mm
Clasă
P60
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Aluminiu
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Anodizat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
45210.050.016
EAN
8715494510288
UBB
500621779155