Pomac Automation B.V.
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
46060
46060.050.016
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Alamă CU2/CU3 Nichelat M5X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Numerele articolelor
Cod Articol
46060.050.016
EAN
8715492840769
UBB
950351743584