Pomac Automation B.V.
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
46060
46060.120.040
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Alamă CU2/CU3 Nichelat M12X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
40 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
Numerele articolelor
Cod Articol
46060.120.040
EAN
8715492841216
UBB
950351747882
UNSPSC
31161620