Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
46010
46010.040.020
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Alamă CU2/CU3 M4X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
20 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
20
P
0.7
s
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
Numerele articolelor
Cod Articol
46010.040.020
EAN
8715492839374
UBB
950351737230