Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07160
07160.360.310
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat 8.8 M36X310
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
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
M36
Lungime
310 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Filet complet L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
310
P
4
s
27
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07160.360.310
EAN
8717077031722
UBB
500644831702
UNSPSC
31161605