text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
07071
07071.200.090
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Zincat 8.8 M20X90
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
90 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M20
dk (max.)
30
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
Numerele articolelor
Cod Articol
07071.200.090
EAN
8715494042307
UBB
500500825566
UNSPSC
31161605