FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu cap cilindric
07070
07070.060.035
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 8.8 M6X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
35 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
35
P
1
s
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
Numerele articolelor
Cod Articol
07070.060.035
EAN
8715492060853
UBB
950351422312
UNSPSC
31161605