Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
24402
24402.020.008
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 8.8 M2X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
8 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
8
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
NEN
≈1602
DIN
84
Numerele articolelor
Cod Articol
24402.020.008
EAN
8715492626967
UBB
951353056702
UNSPSC
31161504