Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24520
24520.050.060
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M5X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
60 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8.5
Filet complet L ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
60
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈1207
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
24520.050.060
EAN
8715492630803
UBB
950353118512
UNSPSC
31161504