Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24520
24520.030.020
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M3X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
20 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Filet complet L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
20
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
NEN
≈1602
Numerele articolelor
Cod Articol
24520.030.020
EAN
8715492630162
UBB
950353113729
UNSPSC
31161504