Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
24520
24520.035.018
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M3,5X18
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3.5
Lungime
18 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3.5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
6
Filet complet L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
18
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
84
ISO
≈1207
Numerele articolelor
Cod Articol
24520.035.018
EAN
8717077069886
UBB
500645192542
UNSPSC
31161504