Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24517
24517.014.005
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Simplu turned M1,4X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.4
Lungime
5 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
turned
Dimensiuni
d-D
M1.4
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.6
Filet complet L ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
5
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
Numerele articolelor
Cod Articol
24517.014.005
EAN
8717077264427
UBB
500649335055
UNSPSC
31161504