Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
55120
55120.030.035
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 70 M3X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
35 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Filet complet L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
84
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
Numerele articolelor
Cod Articol
55120.030.035
EAN
8715492334916
UBB
950353470871
UNSPSC
31161504