text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M2,5X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2.5
Lungime 8 mm
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Info împachetare mare

Dimensiuni

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Standarde

BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602

Numerele articolelor

Cod Articol 51120.025.008
EAN 8715492270979
UBB 950353257377
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.