text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51120
51120.010.004
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M1X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1
Lungime
4 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
împachetare mare
Dimensiuni
d-D
M1
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2
Filet complet L ≤
30
k (max.)
0.7
L (mm)
4
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
51120.010.004
EAN
8715492270559
UBB
950353254630
UNSPSC
31161504