text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 03.05.2024– 06.05.2024 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
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
Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
48020
48020.020.008
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Alamă CU2/CU3 M2X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
8 mm
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
8
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
Numerele articolelor
Cod Articol
48020.020.008
EAN
8715492846792
UBB
950353188564
UNSPSC
31161504